Especificaciones
Dimensiones
- Longitud10 pies
- Grosor0.5625 pulg.
- Ancho3 pies
Detalles
- Material baseEsponja de nitrilo/PVC
- ColorNegro
- Orificios de drenaje o superficie sólidaSuperficie sólida
- Entorno seco o húmedoSeco
- Tipo de bordeBordes biselados
- Recubrimiento de granoNo
- MaterialVinilo sobre base de esponja
- Características de resistenciaResistente a la abrasión, resistente a los productos químicos
- Estándares cumplidosASTM C501, ASTM D1056, ASTM D1171, ASTM D395-98, ASTM D412, ASTM D575, ASTM F1677, ASTM F355, Norma Federal 191, MIL-P12420C, MVSS 302
- Patrón de superficiePlaca de diamante
- Tipo de tráficoPesado