Motion
FT05
Cojinete de empuje de bola - Dirección única, calibre de 0.2500 pulg., diámetro exterior de 0.5625 pulg., ancho de 0.2188 pulg.
Artículo MI #04673077
No. Fabricante FT05
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de empuje de bola - Dirección única, calibre de 0.2500 pulg., diámetro exterior de 0.5625 pulg., ancho de 0.2188 pulg.
Artículo MI #04673077
No. Fabricante FT05
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.2500 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    0.5625 pulg.
  • Diseño del diámetro exterior
    Recto
  • En general Ancho  
    0.2188 pulg.

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Material de la jaula
    Poliamida
  • RPM Máx.
    19000 rpm
  • Tipo de raza
    Plano
  • Capacidad de carga dinámica radial
    221 lbf
  • Serie
    FT0
  • Tipo de cojinete de empuje
    Una dirección
  • UPC_NO
    035373457397

Descripción general

Descripción del fabricante
FT05-TVHLG BRG
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
Los clientes también compraron