Especificaciones
Detalles
- AccionamientoSolenoide piloto
- Detalles adicionalesResorte de retorno
- Material del cuerpoResina
- Serie de cilindrosVQ100
- Presión máxima de funcionamiento0.7 Mpa2
- Presión mínima de funcionamiento0 MPa
- Rango de presión de funcionamientoDe 0 a 0.7 MPa
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -10 a +50 °C
- Sexo del puertoMujer
- Tipo de productoCilindros de aire compactos
- SerieVQ100
- Estándares cumplidosJIS B 8374-1993