Motion
204 KD 10 SS FB

KOP-FLEX
204 KD 10 SS FB

2434546 Acoplamiento de disco completo - Serie KD10, Acoplamiento cerrado, Orificio acabado, 5.6200 en OAL, Material de conector de acero al carbono
Artículo MI #04679891
No. Fabricante 204 KD 10 SS FB
Precio7,485.64 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

KOP-FLEX
204 KD 10 SS FB

2434546 Acoplamiento de disco completo - Serie KD10, Acoplamiento cerrado, Orificio acabado, 5.6200 en OAL, Material de conector de acero al carbono
Artículo MI #04679891
No. Fabricante 204 KD 10 SS FB
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
Precio7,485.64 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Código de tamaño de acoplamiento
    204
  • Distancia entre ejes
    0.120 pulg.
  • Diámetro del cubo
    3.6400 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    2.75 pulg.
  • Desalineación axial máxima
    0.1100 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    2.62 pulg.
  • Diámetro mín. del orificio
    1 pulg.
  • Diámetro exterior
    6.3800 pulg.
  • Longitud total
    5.6200 pulg.
  • Peso
    34.00 lb

Detalles

  • Rango de calibres
    De 1 a 2.62 pulg.
  • Tipo de orificio
    Terminado
  • Dibujo CAD
  • Configuración
    2 bujes estándar
  • Tipo de acoplamiento de disco
    Cerrar acoplado
  • Forma del disco
    Escalado
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    57.1 CV
  • Material del concentrador
    Acero al carbono
  • Incluye
    2 bujes estándar
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    204 KD 10 SS FB
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662384153897
  • RPM Máx.
    4100 rpm
  • Número de discos
    2
  • Par pico
    6000 pies-libras
  • Tipo de producto
    Acoplamientos de disco completos
  • Serie
    KD10
  • Capacidad de par
    36000 pulg.

Descripción general

Descripción del fabricante
204 KD 10 SS FB
  • Cerrar Diseño de acoplamiento de disco acoplado con cubos reversibles para adaptarse a varias separaciones de eje. Paquetes de discos semiunitarios para facilitar el mantenimiento, reemplazables sin mover el equipo conectado. Paquetes de discos HS (alta torsión, semi-unificados) para aplicaciones de servicio medio y pesado. Cumpla con el equilibrio de AGMA Clase 8 en el estante y puede ser un componente equilibrado a AGMA Clase 9.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo