Motion
4 1/2 EB RHUB FB USE MI ARTÍCULO#: 14407217

KOP-FLEX
4 1/2 EB RHUB FB USE MI ITEM#: 14407217

Buje de acoplamiento de engranajes - 4-1/2, 7-1/4 pulg., acabado con chaveta, rígido flexible
Artículo MI #04679935
No. Fabricante 4 1/2 EB RHUB FB USE MI ITEM#: 14407217
Precio5,366.96 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

KOP-FLEX
4 1/2 EB RHUB FB USE MI ITEM#: 14407217

Buje de acoplamiento de engranajes - 4-1/2, 7-1/4 pulg., acabado con chaveta, rígido flexible
Artículo MI #04679935
No. Fabricante 4 1/2 EB RHUB FB USE MI ITEM#: 14407217
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
Precio5,366.96 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    7-1/4 pulg.
  • Código de tamaño de acoplamiento
    4-1/2
  • Diámetro del cubo
    10-1/8 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    1 x 1/2 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    5-1/16 pulg.
  • Diámetro exterior del manguito
    13-5/8 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Características de diseño
    Acoplamiento del eje flotante
  • Tipo flexible
    Rígido flexible
  • Número de catálogo del fabricante
    2283265
  • Número de Upc del fabricante
    662384145847
  • RPM Máx.
    4770 rpm
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de engranajes
  • Serie
    H
  • Perfil de diente
    Crowned
  • Capacidad de par
    318000 pulg.
  • UPC_NO
    662384145847

Descripción general

Descripción del fabricante
4 1/2 EB RHUB FB

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"