Motion
105R 10FT

MORSE
105R 10FT

Cadena de rodillo - Serie sin rodillo, paso de 105 / 1-1/4 in, remachado, 1 hebra, material de acero al carbono, 10 pies de longitud
Artículo MI #04680003
No. Fabricante 105R 10FT
Precio127.36 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MORSE
105R 10FT

Cadena de rodillo - Serie sin rodillo, paso de 105 / 1-1/4 in, remachado, 1 hebra, material de acero al carbono, 10 pies de longitud
Artículo MI #04680003
No. Fabricante 105R 10FT
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
Precio127.36 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho total de la cadena
    1.5550 pulg.
  • Tamaño de la cadena
    1.2500 pulg.
  • Anchura interior
    0.7500 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    1.1660 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.1560 pulg.
  • Longitud total
    10 pies
  • Diámetro del pasador
    0.3750 pulg.
  • Longitud del pasador
    1.5550 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.5540 pulg.
  • Ancho del rodillo
    0.7500 pulg.
  • Resistencia a la tensión
    19500 lb
  • Peso
    2.39 lb

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Número de cadena y paso
    105 / 1-1/4 pulg.
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662288474074
  • Material
    Acero
  • Estándar de medición
    Imperial
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de producto
    Cadena de rodillo
  • Serie
    Elevador sin rodillo
  • Estándares cumplidos
    ANSI B29.1
  • UPC_NO
    662288474074

Descripción general

Descripción del fabricante
105R 10FT CADENA DE RODILLO
  • Calidad y rendimiento inigualables en Morse Brand Chain Far superan los estándares de rendimiento ANSI. Los procesos de fabricación rígidos dan como resultado una cadena con todas las funciones. Disponible en cantidades de paquete o a través de un corte a medida de respuesta rápida

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"