Especificaciones
Dimensiones
- Distancia al centro1.5400 pulg.
- Tamaño de entrada0.6250 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante154
- RPM máximas de salida35 rpm
- Par de salida máximo462 pulg-lbs a 1750 RPM de entrada
- Tamaño de salida0.7500 pulg.
- Relación60:1
- Factor de servicio1
- Peso17.45 lb
Detalles
- Dibujo CAD
- Kit de brida de salida huecaXC9001
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de entradaEje sólido
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante154ULR60
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662288926047
- Potencia de entrada máxima0.391hp a 1750 rpm
- Tipo de montajeSin base
- Dirección de salidaDoble
- Tipo de salidaSólido
- Capacidad de carga suspendida860 lb
- ReducciónIndividual
- Material del selloViton®
- SerieRaider
- Kit de base estándarXC9000
- Kit de brazo de parXC9007
- UPC_NO662288926047
- Kit de base vertical altaXC9003
- Kit de base en J verticalXC9004
- Kit de base baja verticalXC9002
Descripción general
- Carcasa de hierro fundido resistente: proporciona la máxima resistencia y fiabilidad.
- El tornillo sin fin de alto ángulo de ataque es endurecido, rectificado y pulido.
- Cojinetes de bolas grandes de una fila en el eje de entrada: absorben las cargas radiales y de empuje a velocidades de entrada más altas. Los cojinetes de rodillos cónicos se utilizan en el eje de salida.
- Engranajes de bronce forjado: proporcionan un equilibrio óptimo entre resistencia y desgaste.