Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno30 mm
- Tamaño del chavetero8 x 3.3 mm
- Diámetro total100 mm
- Ancho general35 mm
- Peso3.030 lb
Detalles
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante2623528
- Número de Upc del fabricante662288928232
- Carrera interior de sobrecarrera Rpm3600 rpm
- SerieBR
- Capacidad de par448 pies-libras
Descripción general
- El diseño de leva de elevación proporciona un funcionamiento sin contacto entre las levas y las carreras para una mayor vida útil
- El diseño simétrico permite el funcionamiento en cualquier dirección
- Debe proporcionarse soporte de cojinete externo para la concentricidad entre la carcasa y el eje
- Informe a Ingeniería de aplicaciones si el embrague se va a utilizar en la aplicación vertical