Especificaciones
Dimensiones
- Resistencia media a la tensión final80000 lb
- Ancho total de la cadena4.0000 pulg.
- Tamaño de la cadena1 pulg.
- Paso1.0000 pulg.
- Peso0.52 lb
- Anchura sobre pines perforados4.2720 pulg.
Detalles
- Tipo de enlaceJuego de conectores de pasador de chaveta
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteJUEGO HV/SC816 6100 C-P
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662288466598
- MaterialAcero
- Tipos de productosTransmisiones de cadena de dientes invertidas
Descripción general
- Accesorio de cadena HV/SC, juego de eslabones de conexión de pasador de chaveta serie 6100 Disponible en pasos de 3/8", 1/2", 3/4", 1", 1 1/2", 2" Proporciona un funcionamiento suave, silencioso y rentable