Especificaciones
Dimensiones
- Resistencia media a la tensión final40000 lb
- Ancho total de la cadena2.0000 pulg.
- Anchura interior0.9370 pulg.
- Lazada8 x 9
- Longitud total10 pies
- Paso1.0000 pulg.
- Peso4.79 lb/pie
- Ancho entre guías0.9370 pulg.
- Anchura sobre pines perforados2.5450 pulg.
- Ancho sobre pasadores remachados1.7850 pulg.
Detalles
- Construcción de la cadenaExterior
- Tipo de cadenaCadena HV
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante662288867791
- MaterialAcero al carbono
Descripción general
- Rendimiento de alta velocidad
- Rango de funcionamiento normal de 3000 a 7000 FPM con condiciones de capacidad de mayor velocidad
- Altos PS en un ancho estrecho
- Rendimiento suave: la acción de rodadura de las juntas de la cadena y el acoplamiento suave de los piñones de la cadena no inducen vibraciones
- Alta eficiencia de hasta el 99.7 % de eficiencia, lo que significa que la pérdida de potencia es mínima