Motion
2663409

MORSE
2663409

Pieza de embrague y freno 2663409 - Serie MZEU, juego de cubiertas
Artículo MI #04680251
No. Fabricante 2663409
Precio6,904.79 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MORSE
2663409

Pieza de embrague y freno 2663409 - Serie MZEU, juego de cubiertas
Artículo MI #04680251
No. Fabricante 2663409
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
Precio6,904.79 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    35 mm / 1.378 pulg.
  • Tamaño del orificio
    35 mm / 1.378 pulg.
  • Código de tamaño del freno del embrague
    MZEU35
  • Tamaño del chavetero
    10 X 3.3
  • Peso
    2.00 lb

Detalles

  • Tipo de freno del embrague
    Embrague operado por leva de control manual
  • Arrastrar par
    0.49 N-m / 0.361405439 lb-pie
  • Número de catálogo del fabricante
    MZEU35-E4 JUEGO DE CUBIERTA
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662288930464
  • Tipos de productos
    Serie MZEU
  • Serie
    MZEU

Descripción general

Descripción del fabricante
MZEU35-E4 CUBIERTA DEL COMPONENTE DEL EMBRAGUE MZEU
  • Los embragues mecánicos Morse ofrecen la selección más completa y versátil de tope trasero, de anulación e indexado en la serie MZEU de la industria, tiene un diseño de soporte de cojinete de bolas métrico doble con orificios métricos. Es adecuado para el backstop de velocidad media y desbordamiento. Este embrague de rodamiento unidireccional tiene orificios roscados para montar accesorios

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron