Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno2.5591 pulg.
- Diámetro exterior4.7244 pulg.
- Ancho general1.5000 pulg.
Detalles
- Material del cojineteAcero
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante637410015364
- Tipo de productoConjuntos completos de cojinetes de diario
- Tipo de cojineteEnsamblaje completo
Descripción general
- Las carreras y los rodillos están fabricados con acero de alta calidad para rodamientos y están endurecidos a Rc 58 como mínimo
- Los conjuntos de rodillos tienen extremos a nivel del suelo
- Todos los anillos exteriores se suministran con orificios de aceite.