Motion
E-5312-B

ROLLWAY
E-5312-B

Rodamiento de rodillo cilíndrico: recto, 60 mm DI, 130 mm DE, 54 mm de ancho
Artículo MI #04680366
No. Fabricante E-5312-B
Precio1,214.32 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

ROLLWAY
E-5312-B

Rodamiento de rodillo cilíndrico: recto, 60 mm DI, 130 mm DE, 54 mm de ancho
Artículo MI #04680366
No. Fabricante E-5312-B
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
Precio1,214.32 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    60 mm
  • Ancho del anillo interior
    84.58 mm
  • Exterior Diámetro  
    130 mm
  • En general Ancho  
    54 mm
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1

Detalles

  • Material del cojinete
    52100 Acero de cojinete
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero segmentado
  • Tipo de raza interior
    Ambas direcciones separables
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    637410022379
  • Número de filas
    1
  • Tipo de anillo exterior
    No separable
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • Separación del anillo
    Anillo interior - Separable en ambas direcciones - Carrera exterior - No separable
  • UPC_NO
    637410022379

Descripción general

Descripción del fabricante
E-5312-B COJINETE DE RODILLOS CILÍNDRICO