Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro0.3750 pulg.
- Diámetro de la cabeza1.0000 pulg.
- Anchura del cabezal0,4060 pulg.
- Tamaño de la rosca3/8-24
Detalles
- Material de la bolaAcero de aleación - tratado térmicamente - cromado
- Dibujo CAD
- GradoComercial
- Material de la carcasaAcero al carbono: revestimiento resistente a la corrosión
- LubricaciónGrasa
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Número de catálogo del fabricante1590608000
- Rango de temperatura de funcionamientoMáx. 350°
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
- Material de la carreraNinguna
- Capacidad de carga estática radial5000 lbf
- Tipo de extremo de varillaMujer
- SerieCFF
- Dirección de roscaIzquierda
- UPC_NO662288725305