Motion
QD3/5V23.60

GATES RUBBER CO
QD3/5V23.60

Bandeja - Sección de banda 5V , ranura 3 , 23.6000 pulg. D.E., Casquillo QD, Casquillo serie E, Material de hierro fundido
Artículo MI #04681734
No. Fabricante QD3/5V23.60
Precio1,674.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GATES RUBBER CO
QD3/5V23.60

Bandeja - Sección de banda 5V , ranura 3 , 23.6000 pulg. D.E., Casquillo QD, Casquillo serie E, Material de hierro fundido
Artículo MI #04681734
No. Fabricante QD3/5V23.60
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
Su precio$1,674.90/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la sección de la correa
    5V
  • Exterior Diámetro  
    23.6000 pulg.
  • Peso
    69 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Casquillo QD
  • Serie de casquillos
    E
  • Número de Upc del fabricante
    072053099843
  • Material
    Hierro fundido
  • Número de Ranuras  
    3
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V
  • UPC_NO
    072053099843

Descripción general

Descripción del fabricante
QD3/5V23.60 QD SUPER HC HOJA/E 7874-32
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good