Motion
QD12/8V12.50

GATES RUBBER CO
QD12/8V12.50

Bandeja - Sección de banda 8V , ranura 12 , 12.5000 pulg. D.E., Casquillo QD, Casquillo de la serie M, Material de hierro fundido
Artículo MI #04681738
No. Fabricante QD12/8V12.50
Precio5,860.81 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GATES RUBBER CO
QD12/8V12.50

Bandeja - Sección de banda 8V , ranura 12 , 12.5000 pulg. D.E., Casquillo QD, Casquillo de la serie M, Material de hierro fundido
Artículo MI #04681738
No. Fabricante QD12/8V12.50
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
Su precio$5,860.81/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la sección de la correa
    8V
  • Exterior Diámetro  
    12.5000 pulg.
  • Peso
    153 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Casquillo QD
  • Serie de casquillos
    M
  • Número de Upc del fabricante
    072053107036
  • Material
    Hierro fundido
  • Número de Ranuras  
    12
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V
  • UPC_NO
    072053107036

Descripción general

Descripción del fabricante
QD12/8V12.50 QD SUPER HC HOJA/M 7877-2
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"