Motion
LL14M55 ST

GATES RUBBER CO
LL14M55 ST

Correa PowerGrip® HTD® HTD - HTD, paso de 14 mm, 55 mm de ancho, material de neopreno
Artículo MI #04681824
No. Fabricante LL14M55 ST
Precio159.05 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GATES RUBBER CO
LL14M55 ST

Correa PowerGrip® HTD® HTD - HTD, paso de 14 mm, 55 mm de ancho, material de neopreno
Artículo MI #04681824
No. Fabricante LL14M55 ST
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
Su precio$159.05/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de la correa
    10 mm / 0.39 pulg.
  • Ancho de la correa
    55 mm
  • Longitud total
    392 pies
  • En general Ancho  
    55 mm
  • Paso
    14 mm / 0.552 pulg.
  • Ancho estándar
    SÍ
  • Ancho
    55 mm / 2.165 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
  • Parte posterior del cinturón
    Suave
  • Sección de la correa
    14M
  • Tipo de correa
    HTD
  • Cinturón/banda
    Cinturón
  • Color
    Negro
  • Material del cable
    Acero
  • Descripción
    Las correas HTD PowerGrip de mayor tamaño y robustez tienen un perfil de dientes más grande para aumentar la capacidad, en comparación con las correas de distribución. Las correas 3M y 5M son adecuadas para electrodomésticos, máquinas de oficina, herramientas manuales eléctricas y para aplicaciones en la industria química y de procesamiento. Las correas 8M, 14M y 20M se utilizan en transmisiones de alto rendimiento en las industrias de máquinas herramienta, papel y textil donde se requiere durabilidad y bajo mantenimiento.
  • Tipo de extremo
    Extremo abierto
  • Tipo de tejido
    Dientes de nailon
  • Número de catálogo del fabricante
    9308-10051
  • Número de Upc del fabricante
    072053626049
  • Material
    Policloropreno (neopreno)
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    212 °F
  • Temperatura máxima
    +212°F / +100 °C
  • Temperatura mínima
    -22°F / -30 °C
  • Número de lados dentados
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -22 a +212 °F
  • Material del cordón de refuerzo
    Acero
  • Características de resistencia
    Resistente al aceite
  • De lado
    De una cara
  • Compatibilidad de la rueda dentada
    PowerGrip GT
  • Conductivo estático
    No
  • Formulario de diente
    Diseño HTD
  • Perfil de diente
    Curvado
  • Número comercial
    392-14M
  • UPC_NO
    072053626049

Descripción general

Descripción del fabricante
LL14M55ST ACERO PARA CORREAS POWERGRIP HTD
  • La cuerda de tracción de fibra de vidrio proporciona alta resistencia, excelente vida útil de flexión y alta resistencia a la elongación
  • El cuerpo de neopreno proporciona protección contra la suciedad, la grasa, el aceite y la humedad
  • El revestimiento de nailon proporciona una superficie de desgaste duradera para una larga vida útil
  • Solución limpia y sin mantenimiento para la conversión de la transmisión de la cadena de rodillos
  • No se requiere lubricación ni retensado.