Motion
4030 1.7/16NKS

GATES RUBBER CO
4030 1.7/16NKS

Casquillo de bloqueo cónico - Serie 4030 , calibre de 1.4375 in, material de hierro fundido
Artículo MI #04681856
No. Fabricante 4030 1.7/16NKS
Precio972.81 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GATES RUBBER CO
4030 1.7/16NKS

Casquillo de bloqueo cónico - Serie 4030 , calibre de 1.4375 in, material de hierro fundido
Artículo MI #04681856
No. Fabricante 4030 1.7/16NKS
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
Precio972.81 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.4375 pulg.
  • Tamaño del casquillo
    4030
  • Tamaño del chavetero
    0.39 x 0.2 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    3.0000 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
  • Tipo de orificio
    Existencias aproximadas
  • Número de catálogo del fabricante
    78473113
  • Número de Upc del fabricante
    072053550047
  • Material
    Hierro fundido
  • UPC_NO
    072053550047
  • Par de apriete de la llave
    1700 pulg./lb

Descripción general

Descripción del fabricante
4030 1.7/16NKS ARBUSTOS REBORDABLES DE HIERRO FUNDIDO
  • Disponible en orificio plano mínimo (MPB)
  • Los detalles mostrados que no afectan a la función del variador o al peso general pueden cambiarse sin notificación
  • NKS y NK significan sin asiento de llave
  • Los casquillos rebordables están abastecidos sin la sierra cortada para facilitar el remecanizado. La sierra cortada debe hacerse en el casquillo para permitir que se comprima para un agarre adecuado del eje.
  • Los casquillos se fabrican con tolerancias precisas
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
Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"