Motion
DWTS12X1.75

DRILL AMERICA
DWTS12X1.75

Macho de roscar manual - Serie DWTS, material de acero de alta velocidad, acabado sin recubrimiento, 4 canales, tamaño de rosca M12 x 1.5 , métrico, dirección derecha
Artículo MI #04683810
No. Fabricante DWTS12X1.75
Precio42.86 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DRILL AMERICA
DWTS12X1.75

Macho de roscar manual - Serie DWTS, material de acero de alta velocidad, acabado sin recubrimiento, 4 canales, tamaño de rosca M12 x 1.5 , métrico, dirección derecha
Artículo MI #04683810
No. Fabricante DWTS12X1.75
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
Precio42.86 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la rosca
    M12 x 1.5

Detalles

  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Cuello extendido
    No
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de Canales  
    4
  • Serie
    DWTS
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Rosca estándar
    Sistema métrico

Descripción general

Descripción del fabricante
DWTS12X1.75 SET TAP 12MM X 1.75

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good