Motion
62/32LLU

NTN
62/32LLU

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 32 mm de DI, 65 mm de DE, 17 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #04683889
No. Fabricante 62/32LLU
Precio61.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
62/32LLU

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 32 mm de DI, 65 mm de DE, 17 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #04683889
No. Fabricante 62/32LLU
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
Su precio$61.20/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    32 mm
  • Radio de filete
    0.0394 pulg., 1.000 mm
  • Ancho del anillo interior
    0.6693 pulg., 17.000 mm
  • Exterior Diámetro  
    65 mm
  • En general Ancho  
    17 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    0.49 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    62/32LLU COJINETE DE BOLA
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Código de armonización
    8482.10.5052
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    El 62/32LLU es un cojinete de bolas de ranura radial/profunda con orificio de 32 mm con un diámetro exterior de 65 mm y un ancho de 17 mm, sellado doble para una larga vida útil.
  • Número de catálogo del fabricante
    62/32LLU
  • Número de Upc del fabricante
    4547359553826
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    5170 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    2610 lbf
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359553826

Descripción general

Descripción del fabricante
62/32LLU COJINETE DE BOLA