Motion
7MC3-6317L1BC3

NTN
7MC3-6317L1BC3

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 85 mm Diámetro interno, 180 mm Diámetro externo, 41 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #04683913
No. Fabricante 7MC3-6317L1BC3
Precio3,051.87 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
7MC3-6317L1BC3

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 85 mm Diámetro interno, 180 mm Diámetro externo, 41 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #04683913
No. Fabricante 7MC3-6317L1BC3
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
Precio3,051.87 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    85 mm
  • Exterior Diámetro  
    180 mm
  • En general Ancho  
    41 mm
  • Peso
    11.265 lb

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    7MC3-6317L1BC3 COJINETE DE BOLA
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El 7MC3-6317L1BC3 es un cojinete de bolas de ranura profunda radial de 85 mm de diámetro con diseño abierto y un diámetro exterior de 180 mm para equipos industriales.
  • Número de catálogo del fabricante
    7MC3-6317L1BC3
  • Número de Upc del fabricante
    4547359828719
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359828719

Descripción general

Descripción del fabricante
7MC3-6317L1BC3 COJINETE DE BOLA
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good