Especificaciones
Dimensiones
- TamañoXS
Detalles
- AplicaciónProcesamiento de aves de corral,Procesamiento de carne de vacuno,Procesamiento de cerdo,Manipulación de metales
- ColorGris
- País de origenEE. UU.
- DescripciónGUANTE DE PLATA TALON, XS
- Código de armonización6116938800
- Capacidad de lavadoRetire todas las partículas grandes.,Aclare con agua fría y, a continuación, lave a máquina en agua tibia con detergente suave o jabón durante 10-15 minutos.,La temperatura del agua no debe superar los 160ºF (71ºC).,Aclare en agua fría.,Seque en la secadora durante 10-15 minutos, no supere los 150ºF (67ºC).,Puede utilizarse una solución de lejía diluida (hipoclorito sódico al 5.25 % o lejía 1:10 doméstica).
- Número de catálogo del fabricante134525
- MaterialFibras de alto rendimiento
- Línea de productosResistente a los cortes
- Tipo de protecciónResistente a los cortes
Descripción general
- La composición patentada del hilo de fibras de alto rendimiento y acero inoxidable proporciona una protección excepcional contra cortes y cortes,Una combinación inigualable de resistencia al corte, destreza y durabilidad,El puño de color único es muy visible,CFR 21 – aprobado para contacto con alimentos,Ambidextrous,ANSI Abrasion Level 3,ANSI Cut Level A7,Gauge 10,El Whizard Silver Talon se considera el guante número uno en las industrias cárnica y avícola. La composición de hilo patentada combina materiales de alta resistencia y alto rendimiento con acero inoxidable, lo que crea una excelente resistencia a la tracción y una protección superior contra el corte. El Silver Talon también está disponible con un patrón de agarre de cuero en la palma o uretano para aplicaciones que requieren capacidades de agarre precisas.