Motion
134662
Guantes resistentes a los cortes Silver Talon - Tamaño pequeño, Nivel de corte ANSI A5, Spectra/forro de acero inoxidable
Artículo MI #04698260
No. Fabricante 134662
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Guantes resistentes a los cortes Silver Talon - Tamaño pequeño, Nivel de corte ANSI A5, Spectra/forro de acero inoxidable
Artículo MI #04698260
No. Fabricante 134662
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    Pequeño

Detalles

  • Aplicación
    Procesamiento de acero,Manipulación de metal,Sellos de metal,Fabricación de metal,Manipulación de cuchillas
  • Color
    Gris
  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de manguito
    Muñeca de punto
  • Descripción
    GUANTE DE TALON PLATA, SL
  • Descripción Palabra clave
    Sin recubrimiento
  • Tipo de mano
    Izquierda
  • Código de armonización
    6116109500
  • Calibre de punto
    10 ga
  • Capacidad de lavado
    Enjuague con agua fría y luego lave a máquina en agua tibia con detergente suave o jabón durante 10-15 minutos. La temperatura del agua no debe superar los 160ºF (71ºC). Enjuague con agua fría. Seque en la secadora durante 10-15 minutos, no supere los 150ºF (67ºC). Se puede utilizar una solución de lejía diluida (hipoclorito sódico al 5.25 % o lejía 1:10 doméstica).
  • Número de catálogo del fabricante
    134662
  • Material
    Fibras de alto rendimiento
  • Línea de productos
    Resistente a los cortes
  • Tipo de protección
    Resistente a los cortes
  • Estándares cumplidos
    ASTM D 3884-05, ASTM F 1790-97
  • Tipo
    Resistente a los cortes
  • UPC_NO
    43551014379

Descripción general

Descripción del fabricante
134662 PLATA TALON URETANO PTN SL
  • PATRÓN DE URETANO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good