Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteGrande
Detalles
- AplicaciónProcesamiento de acero,Manipulación de metal,Sellos de metal,Fabricación de metal,Manipulación de cuchillas
- ColorGris
- País de origenEE. UU.
- Tipo de manguitoMuñeca de punto
- DescripciónGUANTE DE TALON PLATA, LL
- Descripción Palabra claveSin recubrimiento
- Tipo de manoIzquierda
- Código de armonización6116109500
- Calibre de punto10 ga
- Capacidad de lavadoEnjuague con agua fría y luego lave a máquina en agua tibia con detergente suave o jabón durante 10-15 minutos. La temperatura del agua no debe superar los 160ºF (71ºC). Enjuague con agua fría. Seque en la secadora durante 10-15 minutos, no supere los 150ºF (67ºC). Se puede utilizar una solución de lejía diluida (hipoclorito sódico al 5.25 % o lejía 1:10 doméstica).
- Número de catálogo del fabricante134668
- MaterialFibras de alto rendimiento
- Línea de productosResistente a los cortes
- Tipo de protecciónResistente a los cortes
- Estándares cumplidosASTM D 3884-05, ASTM F 1790-97
- TipoResistente a los cortes
- UPC_NO43551017622
Descripción general
- PATRÓN DE URETANO