Motion
134669
134669
Artículo MI #04698265
No. Fabricante 134669
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
134669
Artículo MI #04698265
No. Fabricante 134669
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
Cotización requerida

Especificaciones

Detalles

  • Aplicación
    Procesamiento de acero,Manipulación de metal,Sellos de metal,Fabricación de metal,Manipulación de cuchillas
  • Color
    Gris
  • País de origen
    EE. UU.
  • Descripción
    GUANTE DE TALON PLATA, LR
  • Código de armonización
    6116109500
  • Capacidad de lavado
    Enjuague con agua fría y luego lave a máquina en agua tibia con detergente suave o jabón durante 10-15 minutos. La temperatura del agua no debe superar los 160ºF (71ºC). Enjuague con agua fría. Seque en la secadora durante 10-15 minutos, no supere los 150ºF (67ºC). Se puede utilizar una solución de lejía diluida (hipoclorito sódico al 5.25 % o lejía 1:10 doméstica).
  • Número de catálogo del fabricante
    134669
  • Material
    Fibras de alto rendimiento
  • Línea de productos
    Resistente a los cortes
  • Tipo de protección
    Resistente a los cortes
  • UPC_NO
    43551017639

Descripción general

Descripción del fabricante
134669 PLATA TALON URETANO PTN LR
  • PATRÓN DE URETANO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"