Motion
10012ET3E444T-W22

WEG ELECTRIC CORP
10012ET3E444T-W22

Motor de uso general - 100 hp, 1200 rpm, 3 f, 190 V, 380 V, 208-230 V, 460 V, 444/5T Estructura, Caja TEFC, 50/60 Hz, Base 1200 rpm, Servicio continuo
Artículo MI #04702298
No. Fabricante 10012ET3E444T-W22
Precio22,796.87 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

WEG ELECTRIC CORP
10012ET3E444T-W22

Motor de uso general - 100 hp, 1200 rpm, 3 f, 190 V, 380 V, 208-230 V, 460 V, 444/5T Estructura, Caja TEFC, 50/60 Hz, Base 1200 rpm, Servicio continuo
Artículo MI #04702298
No. Fabricante 10012ET3E444T-W22
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
Su precio$22,796.87/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    444/5T
  • Longitud total de la dimensión C
    44.95 pulg.
  • Factor de servicio
    1.25
  • Peso
    1840.66 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Bastidor de hierro fundido;para uso intensivo;Aislamiento de clase F;Ip55;Ic411 - Tefc;Montaje en pie
  • Rango de temperatura ambiente
    -4 a 104 °F; -20 a 40 °C
  • Aplicaciones
    Aplicaciones de bombeo industrial y comercial, bombas de proceso, transferencia y circulación, bombeo de agua
  • Montaje de la caja de montaje
    F1
  • RPM base
    1200 rpm
  • Descripción
    HP:100, F#444/5T, RPM:1200, 230/460V, TEFC
  • Descripción Palabra clave
    100 CV
  • Cojinete del extremo de la transmisión
    6319 C3
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo eléctrico
    Trifásico
  • Tipo de envolvente
    TEFC
  • Material del bastidor
    Hierro fundido
  • Clasificación de frecuencia
    50/60 Hz
  • Corriente de carga completa
    121.00 A
  • Eficiencia a plena carga
    95.00 %
  • Par de carga completa
    442 pies-libras
  • Código de armonización
    8501.53.4080
  • Hp
    100 CV
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    55
  • Código KVA
    G
  • kW
    75 kW
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    10012ET3E444T-W22
  • Categoría del motor
    Motor de uso general
  • Caballos de fuerza del motor
    100 CV
  • Orientación del motor
    Horizontal
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    6
  • Tensión de alimentación del motor
    190 V, 208-230 V, 380 V, 460 V
  • Tipo de montaje
    Pie
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Cojinete del extremo de transmisión opuesto
    6316 C3
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Cumplimiento de RoHs
    Sí
  • Estándares cumplidos
    UL, CSA, CE
  • Método de inicio
    Directo en línea
  • Rpm síncrono
    1200 rpm
  • UPC_NO
    7894171929702
  • Voltaje
    230 V, 460 V
  • Voltios a frecuencia
    190 V a 50 Hz; 380 V a 50 Hz; 208 V a 60 Hz; 230 V a 60 Hz; 460 V a 60 Hz

Descripción general

Descripción del fabricante
10012ET3E444T-W22 100HP 1200 3 60 208-23