Motion
7100162603 3MCUBITRONII RUEDA DE RECTIFICADO VITRIFICADA 92VC  T7-350X82.55X127-2-2

3M
7100162603 3MCUBITRONII VITRIFIED GRINDING WHEEL 92VC T7-350X82.55X127-2-2

3M™Cubitron™II Rueda de esmerilado vitrificada 92VC T7-350x82.55x127-2-203.2x25.4/15.88 93DA80/80 F15VPH601W-50MANSI /S
Artículo MI #04704728
No. Fabricante 7100162603 3MCUBITRONII VITRIFIED GRINDING WHEEL 92VC T7-350X82.55X127-2-2
Precio2,366.59 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7100162603 3MCUBITRONII VITRIFIED GRINDING WHEEL 92VC T7-350X82.55X127-2-2

3M™Cubitron™II Rueda de esmerilado vitrificada 92VC T7-350x82.55x127-2-203.2x25.4/15.88 93DA80/80 F15VPH601W-50MANSI /S
Artículo MI #04704728
No. Fabricante 7100162603 3MCUBITRONII VITRIFIED GRINDING WHEEL 92VC T7-350X82.55X127-2-2
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
Su precio$2,366.59/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    31.1 lb

Detalles

  • Características y beneficios
    • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.• El mineral abrasivo suave y la red no tejida son ideales para la limpieza, mezcla, acabado y recubrimiento ligero y eliminación de corrosión• La almohadilla adaptable entra en las esquinas y sobre superficies contorneadas para producir un acabado uniforme\\La construcción de la red abierta resiste la carga y se enjuaga limpia para un uso repetido• La estructura no tejida 3D proporciona una larga vida útil y acabados uniformes• Se fija a la lijadora orbital aleatoria (almohadilla de respaldohookit) para aumentar la tasa de corte y cubrir áreas más grandes
  • Número de Upc del fabricante
    00076308452285
  • UPC_NO
    00076308452285

Descripción general

Descripción del fabricante
7100162603 3MCUBITRONII VITRIFADO
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El mineral abrasivo suave y la red no tejida son ideales para limpiar, mezclar, terminar y revestir ligeramente y eliminar la corrosión
  • La almohadilla adaptable entra en las esquinas y sobre superficies contorneadas para producir un acabado uniforme\\La estructura de red abierta resiste la carga y se enjuaga limpia para un uso repetido
  • La estructura 3D no tejida proporciona una larga vida útil y acabados uniformes
  • Se acopla a una lijadora orbital aleatoria (almohadilla de respaldohookit) para aumentar la tasa de corte y cubrir áreas más grandes
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
Los clientes también compraron