Motion
C145K17DK8E

LEESON ELECTRIC
C145K17DK8E

Motor de bomba de acoplamiento cerrado - 1-1/2 hp, 1800 rpm, monofásico, 115/208-230 V, bastidor de 145JM , caja DP (a prueba de goteo), 60 Hz, base de 1740 rpm, montaje en base rígida, servicio continuo
Artículo MI #04709820
No. Fabricante C145K17DK8E
Precio1,760.56 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LEESON ELECTRIC
C145K17DK8E

Motor de bomba de acoplamiento cerrado - 1-1/2 hp, 1800 rpm, monofásico, 115/208-230 V, bastidor de 145JM , caja DP (a prueba de goteo), 60 Hz, base de 1740 rpm, montaje en base rígida, servicio continuo
Artículo MI #04709820
No. Fabricante C145K17DK8E
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
Precio1,760.56 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    6206
  • Tamaño del bastidor
    145JM
  • Longitud del motor menos eje
    7.50 pulg.
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    6203
  • Longitud total de la dimensión C
    14.91 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Diámetro del eje
    0.8750 pulg.
  • Peso
    48.00 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • Rango de temperatura ambiente
    40 °C
  • Montaje de la caja de montaje
    Solo F1
  • RPM base
    1740 rpm
  • Descripción
    Motor de bomba de acoplamiento cerrado, 1.50 HP, monofásico, 60 Hz, 115/230 V, 1800 RPM, bastidor 145JM , DP
  • Descripción Palabra clave
    1-1/2 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo eléctrico
    Ejecución del condensador de arranque del condensador
  • Tipo de envolvente
    DP (a prueba de goteo)
  • Material del bastidor
    Acero laminado
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Eficiencia a plena carga
    79.00 %
  • Clase de aislamiento
    B
  • Clasificación IP
    22
  • Código KVA
    J
  • kW
    1.12 kW
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    691720016411
  • Categoría del motor
    Cerrar motor de bomba acoplado
  • Caballos de fuerza del motor
    1-1/2 CV
  • Orientación del motor
    Horizontal
  • Fase motora
    1 fase
  • Postes del motor
    4 polos
  • Tensión de alimentación del motor
    115/208-230 V
  • Tipo de montaje
    Base rígida
  • Clase de diseño NEMA
    L
  • Número de velocidades
    1
  • Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuesto
    Bola
  • Protector de sobrecarga
    Sin protección
  • Tipo de producto
    Motores de bomba
  • Rotación del eje
    Selectivo en sentido antihorario
  • Tipo de eje
    JM
  • Estándares cumplidos
    Reconocimiento CSA y UL
  • Método de inicio
    Al otro lado de la línea
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Protección térmica
    Ninguna
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • UPC_NO
    691720016411
  • Voltaje
    115/230 V
  • Voltios a frecuencia
    115/208-230 V a 60 Hz
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
120994.00,1 1/2HP,145JM,1800RPM,1PH
  • El listado de componentes reconocidos por UL y la certificación CSA garantizan que el producto sea seguro para su uso en una variedad de aplicaciones.
  • Adecuado para uso en un VFD, par 10:1 variable y par 2:1 constante.
  • El aislamiento de clase F (como se indica) protege el motor para una clasificación de temperatura máxima.
  • Factor de servicio 1.15 en onda sinusoidal, factor de servicio 1.0 en potencia IGBT.
  • Rodamientos de bolas de doble sellado bloqueados mecánicamente en el extremo del eje.
  • Operativo a 115/208-230 V @60HZ. La imagen de la placa del fabricante puede variar con respecto al producto real.