Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total44.3 mm
Detalles
- Compensación de fluidoAire, gas no corrosivo, gas no inflamable
- Rango de presión de funcionamiento0 a -14.69 psi
- Rango de temperatura de funcionamiento+23 a +122 °F
- Tipo de tuberíaCuerpo con puerto
- SerieZSE40
- Estándares cumplidosCE, CSA, UL
Descripción general
- Sensor de vacío IP65 con cable M12 integrado, para aplicaciones húmedas o secas
- Ajuste sencillo en 3 pasos para salidas de conmutador
- 7 unidades visibles: MPa, Kpa, kgf/cm2, bar, psi, inHg, mmHg
- 2 salidas de interruptor (NPN o PNP) más 1 salida analógica (V o mA)
- Tamaños de puerto: 1/8 Rc o 1/8 NPT macho con M5 hembra, o 2 tamaños de conexión de un toque
- Opciones de montaje en soporte o panel