Motion
493150030M

FENNER DRIVES
493150030M

Clásico - Banda en V - Sección A/13 , Número de secciones: 1, Tipo superior Super Grip, 100 pies de longitud
Artículo MI #04720416
No. Fabricante 493150030M
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FENNER DRIVES
493150030M

Clásico - Banda en V - Sección A/13 , Número de secciones: 1, Tipo superior Super Grip, 100 pies de longitud
Artículo MI #04720416
No. Fabricante 493150030M
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro mínimo de la polea
    4.11 pulg.
  • Longitud total
    100 pies
  • Peso
    8.400 lb

Detalles

  • Categoría de correa
    Clásico - Cinturón en V
  • Perfil de la correa
    V-SGT
  • Color
    Marfil
  • Tipo de construcción
    Parte superior Super Grip
  • Número de catálogo del fabricante
    493150030M
  • Material
    Poliuretano
  • Número de secciones
    1
  • Tipo de producto
    Correas sin fin
  • Sección
    A/13

Descripción general

Descripción del fabricante
493150030M MARFIL 85 RSGT TPE A/13

También puede gustarle

Los clientes también compraron