Motion
46287
Clásico - Banda en V - Sección A/13 , Número de secciones: 1, Tipo superior Super Grip, 100 pies de longitud
Artículo MI #04720553
No. Fabricante 46287
Precio10.75 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Clásico - Banda en V - Sección A/13 , Número de secciones: 1, Tipo superior Super Grip, 100 pies de longitud
Artículo MI #04720553
No. Fabricante 46287
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
Precio10.75 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo de ranura
    34° ±0.33° 38° ±0.33 °
  • Longitud total
    100 pies
  • Tamaño de la sección
    A/13
  • Peso
    11.4 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Parte superior de agarre de PVC
  • Categoría de correa
    Clásico - Cinturón en V
  • Perfil de la correa
    V-SGT
  • Color
    Verde
  • Tipo de construcción
    Parte superior Super Grip
  • Número de catálogo del fabricante
    L04G89ASG
  • Material
    Poliuretano
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    150 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -22 °F
  • Número de secciones
    1
  • Tipo de producto
    Correas sin fin
  • Sección
    A/13

Descripción general

Descripción del fabricante
L04G89ASG 89 SGT PVC VERDE A/13

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"