Motion
6028-2NS
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 140 mm de DI, 210 mm de DE, 33 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #04720990
No. Fabricante 6028-2NS
Precio1,317.29 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 140 mm de DI, 210 mm de DE, 33 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #04720990
No. Fabricante 6028-2NS
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
Precio1,317.29 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    140 mm
  • Exterior Diámetro  
    210 mm
  • En general Ancho  
    33 mm
  • Peso
    9.15 lb

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • País de origen
    JAPÓN
  • Descripción
    6028 2NSL COJINETE DE BOLA
  • Código de armonización
    8482.10.50.56
  • Descripción larga
    El 6028-2NSBXMS es un cojinete de bolas de ranura profunda radial con un diámetro de 140mm , diámetro recto, doble sellado, diámetro exterior de 210mm y ancho de 33mm , ideal para ambientes hostiles.
  • Número de catálogo del fabricante
    6028-2NSBXMS
  • Número de Upc del fabricante
    4991893527469
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4991893527469

Descripción general

Descripción del fabricante
6028 2NS COJINETE DE BOLA

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"