Especificaciones
Dimensiones
- Accidente cerebrovascular6 pulg.
Detalles
- Ciclo de trabajo a carga completa25 %
- Capacidad de carga dinámica250 lbf
- Clasificación Ip del entornoIP65
- Voltaje de entrada12 V CC
- Interruptores de límiteninguno
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- MontajeClevis
- Tipo de destornilladorTornillo Acme
- Velocidad a plena carga1.00 pulg./s
- Velocidad sin carga1.20 pulg./s
- Capacidad de carga estática1000 lbf
- Especificaciones técnicas
Descripción general
- Material de montaje: cobre; acero; zinc; aluminio; plástico
- Reducción de engranajes 10:1
- Freno de sujeción integral