Motion
XB-6
Extremo de la varilla esférica izquierda roscada macho - Diámetro del orificio: 0.3750 pulg., Tamaño de la rosca del mango: 7/16-20
Artículo MI #04729934
No. Fabricante XB-6
Precio44.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Extremo de la varilla esférica izquierda roscada macho - Diámetro del orificio: 0.3750 pulg., Tamaño de la rosca del mango: 7/16-20
Artículo MI #04729934
No. Fabricante XB-6
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
Su precio$44.60/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.3750 pulg.
  • Diámetro de la cabeza
    1.1250 pulg.
  • Anchura del cabezal
    0.4060 pulg.
  • Ángulo de desalineación
    10 o
  • Altura total
    2.6875 pulg.
  • Tamaño de la rosca del mango
    7/16-20
  • Tamaño de la rosca
    7/16-20
  • Peso
    0.16 lb

Detalles

  • Material de la bola
    Acero de aleación
  • Código de armonización
    8483.30.8055
  • Material de la carcasa
    Acero al carbono
  • Tipo de lubricación
    No lubricado
  • Catálogo del fabricante
    www.aurorabearing.com
  • Tipo de producto
    Extremos de varilla esféricos
  • Material de la carrera
    Acero
  • Capacidad de carga estática radial
    7180 lbf
  • Tipo de extremo de varilla
    Hombre
  • Serie
    XB
  • Dirección de rosca
    Izquierda
  • Tipo de rosca
    UNF-3A-LH
  • UPC_NO
    190029046223

Descripción general

Descripción del fabricante
XB-6 EXTREMO DE VARILLA DE ALTO/L MACHO

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle