Motion
NU411-M1-C3

FAG (SCHAEFFLER)
NU411-M1-C3

Rodamiento de rodillos cilíndricos - Recto, 55 mm D.I., 140 mm D.E., 33 mm Ancho, C3 Espacio libre interno
Artículo MI #04736508
No. Fabricante NU411-M1-C3
Precio1,023.61 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FAG (SCHAEFFLER)
NU411-M1-C3

Rodamiento de rodillos cilíndricos - Recto, 55 mm D.I., 140 mm D.E., 33 mm Ancho, C3 Espacio libre interno
Artículo MI #04736508
No. Fabricante NU411-M1-C3
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
Su precio$1,023.61/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    55 mm
  • Radio de filete
    2 mm
  • Exterior Diámetro  
    140 mm
  • En general Ancho  
    33 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Latón
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Bridas
    (2) Anillo exterior
  • Autorización interna
    C3
  • RPM Máx.
    8200 rpm
  • Número de filas
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -30 a +150 °C
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • Separación del anillo
    Anillo exterior separable
  • Serie
    NU4
  • UPC_NO
    4012802168259

Descripción general

Descripción del fabricante
NU411-XL-M1-C3
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"