Motion
1204J
Rodamiento de bolas de autoalineación - Recto, 20 mm ID, 47 mm OD, 14 mm Ancho
Artículo MI #04736567
No. Fabricante 1204J
Precio88.59 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas de autoalineación - Recto, 20 mm ID, 47 mm OD, 14 mm Ancho
Artículo MI #04736567
No. Fabricante 1204J

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio88.59 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    20 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Exterior Diámetro  
    47 mm
  • En general Ancho  
    14 mm

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    1204J - BOLA AUTOALINEABLE DE DOBLE FILA
  • Código de armonización
    8482105028
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    1204J El cojinete tiene un orificio recto de 20 mm, cierre abierto, 47 mm OD, 14 mm de ancho; adecuado para maquinaria giratoria ligera.
  • Número de catálogo del fabricante
    1204J
  • Número de Upc del fabricante
    029176409134
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    029176409134

Descripción general

Descripción del fabricante
1204J - BOLA AUTOALINEABLE DE DOBLE FILA