Motion
1215KJC3
Cojinete de bolas autoalineable - cónico 1:12, 75 mm D.I., 130 mm D.E., 25 mm Ancho
Artículo MI #04736569
No. Fabricante 1215KJC3
Precio461.92 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de bolas autoalineable - cónico 1:12, 75 mm D.I., 130 mm D.E., 25 mm Ancho
Artículo MI #04736569
No. Fabricante 1215KJC3
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
Precio461.92 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    75 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Exterior Diámetro  
    130 mm
  • En general Ancho  
    25 mm

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    1215KJC3 - BOLA AUTOALINEABLE DE DOBLE FILA
  • Código de armonización
    8482105028
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    Este cojinete de bolas de alineación automática incluye un orificio de 75 mm, un 1:12 orificio cónico, un cierre abierto, un diámetro exterior de 130 mm y un ancho de 25 mm dentro de los cojinetes de bolas de alineación automática.
  • Número de catálogo del fabricante
    1215KJC3
  • Número de Upc del fabricante
    029176059117
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    029176059117

Descripción general

Descripción del fabricante
1215KJC3 - BOLA AUTOALINEABLE DE DOBLE FILA