Motion
6018Z

NTN
6018Z

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 90 mm de DI, 140 mm de DE, 24 mm de ancho, blindaje simple, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #04736682
No. Fabricante 6018Z
Precio349.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
6018Z

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 90 mm de DI, 140 mm de DE, 24 mm de ancho, blindaje simple, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #04736682
No. Fabricante 6018Z
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
Precio349.28 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    90 mm
  • Radio de filete
    0.0591 pulg., 1.500 mm
  • Ancho del anillo interior
    0.9449 pulg., 24.000 mm
  • Exterior Diámetro  
    140 mm
  • En general Ancho  
    24 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    2.5 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Tipo de cierre
    Blindado simple
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    6018Z COJINETE DE BOLA
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Código de armonización
    8482.10.5056
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    El 6018Z es un cojinete de bolas radial/de ranura profunda de 90 mm con un diámetro exterior de 140 mm y un ancho de 24 mm, blindado simple para una larga vida útil.
  • Número de catálogo del fabricante
    6018Z
  • Número de Upc del fabricante
    4547359336146
  • RPM Máx.
    5600 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    14500 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    11100 lbf
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359336146

Descripción general

Descripción del fabricante
6018Z COJINETE DE BOLA
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good