Motion
63313LLBC3/EM

NTN
63313LLBC3/EM

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 65 mm D.I., 140 mm D.E., 2.3110 pulg. de ancho, sellado doble, sin anillo a presión
Artículo MI #04736690
No. Fabricante 63313LLBC3/EM
Precio481.39 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
63313LLBC3/EM

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 65 mm D.I., 140 mm D.E., 2.3110 pulg. de ancho, sellado doble, sin anillo a presión
Artículo MI #04736690
No. Fabricante 63313LLBC3/EM
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
Su precio$481.39/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    65 mm
  • Radio de filete
    0.0827 pulg., 2.100 mm
  • Ancho del anillo interior
    2.3110 pulg., 58.700 mm
  • Exterior Diámetro  
    140 mm
  • En general Ancho  
    2.3110 pulg.
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    8.29 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    63313LLBC3/EM BALL BRG
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Código de armonización
    8482.10.5056
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El 63313LLBC3/EM es un cojinete de bolas radial/de ranura profunda con orificio de 65 mm con un diámetro exterior de 140 mm y un ancho de 2.3110 in, sellado doble para una larga vida útil.
  • Número de catálogo del fabricante
    63313LLBC3/EM
  • Número de Upc del fabricante
    4547359583434
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    23150 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    13500 lbf
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359583434

Descripción general

Descripción del fabricante
63313LLBC3/EM BALL BRG