Motion
GD204
Acoplamiento rígido de tornillo de fijación - 6.0000 in de diámetro exterior, 8.6250 in de longitud total, material de acero fundido
Artículo MI #04736760
No. Fabricante GD204
Precio937.96 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Acoplamiento rígido de tornillo de fijación - 6.0000 in de diámetro exterior, 8.6250 in de longitud total, material de acero fundido
Artículo MI #04736760
No. Fabricante GD204

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio937.96 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Orificio - Lado 1
    2.2500 pulg.
  • Orificio - Lado 2
    2.2500 pulg.
  • Diámetro interno
    2.2500 pulg.
  • Longitud del acoplamiento
    8.6250 pulg.
  • Diámetro exterior
    6.0000 pulg.
  • Longitud total
    8.6250 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    5/8

Detalles

  • Material de acoplamiento
    Acero fundido
  • Tipo de acoplamiento
    Compresión
  • Tipo de producto
    Acoplamientos rígidos para tornillos de fijación
  • Serie
    GD

Descripción general

Descripción del fabricante
GD204 CONJUNTO DE ACOPLAMIENTO RÍGIDO GD