Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cojinete del extremo de transmisión6203
- Tamaño del bastidor56
- Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto6203
- Longitud total11.4700 pulg., 291.33 mm
- Longitud total de la dimensión C11.47 pulg.
- Factor de servicio1.25
- Diámetro del eje0.6250 pulg.
- Peso26 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- Detalles adicionalesRodamientos de bolas de sellado doble;Certificado por Csa y reconocido por Ul;Construcción de acero laminado;Lubricado permanentemente
- Rango de temperatura ambiente104 °F;40 °C
- Montaje de la caja de montajeF1
- RPM base1725 rpm
- País de origenMéxico
- DescripciónHP:0.75, F#56, RPM:1800, 115/208-230V, DP
- Descripción Palabra clave0.75 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo eléctricoEjecución del condensador de arranque del condensador
- Tipo de envolventeDP
- Material del bastidorAcero laminado
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Corriente de carga completa11.0/5.5-5.5 A
- Eficiencia a plena carga72 %
- Par de carga completa36 pies-libras
- Código de armonización8501.40.4040
- Hp0.75 CV
- Clase de aislamientoB
- Clasificación IP22
- Código KVAK
- kW0.56 kW
- Número de catálogo del fabricanteG156
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante722856048431
- Modelo56B17D2012G
- Categoría del motorMotores de manejo de aire (HVAC)
- Caballos de fuerza del motor3/4 CV
- Orientación del motorHorizontal
- Fase motora1 fase
- Postes del motor4
- Tensión de alimentación del motor115 V, 208-230 V
- Tipo de montajeBase resistente
- Número de velocidades1
- Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuestoBola
- Tipo de productoMotores de manejo de aire (HVAC)
- Tipo de ejeNEMA 56
- Estándares cumplidosCSA, UL
- Método de inicioAl otro lado de la línea
- Rpm síncrono1800 rpm
- Protección térmicaNo
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO722856048431
- Voltaje115 V, 208 a 230 V
- Diagrama de cableado
Descripción general
- Diseño de arranque de condensador/funcionamiento de condensador para una mayor eficiencia