Motion
56B34D5307J

LEESON ELECTRIC
56B34D5307J

Motor de propósito definido - 2 hp, 3600 rpm, monofásico, 115/208-230 V, bastidor 56HC , caja DP (a prueba de goteo), 60 Hz, base 3450 rpm, montaje en base rígida, servicio continuo
Artículo MI #04738845
No. Fabricante 56B34D5307J
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LEESON ELECTRIC
56B34D5307J

Motor de propósito definido - 2 hp, 3600 rpm, monofásico, 115/208-230 V, bastidor 56HC , caja DP (a prueba de goteo), 60 Hz, base 3450 rpm, montaje en base rígida, servicio continuo
Artículo MI #04738845
No. Fabricante 56B34D5307J
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    56HC
  • Longitud total de la dimensión C
    11.44 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Diámetro del eje
    0.6250 pulg.
  • Peso
    34 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • RPM base
    3450 rpm
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    DP (a prueba de goteo)
  • Material del bastidor
    Acero laminado
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    16.8/9.4-8.4 A
  • Eficiencia a plena carga
    77 %
  • Clase de aislamiento
    B
  • Clasificación IP
    22
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    722856043283
  • Categoría del motor
    Motores de propósito definido
  • Caballos de fuerza del motor
    2 CV
  • Fase motora
    1 fase
  • Postes del motor
    2
  • Tensión de alimentación del motor
    115/208-230 V
  • Tipo de montaje
    Base rígida
  • Tipo de producto
    Motores de propósito definido
  • Estándares cumplidos
    CE, CSA
  • Rpm síncrono
    3600 rpm
  • UPC_NO
    722856043283
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
2HP 3600RPM G294 DP 115/208-230V 56HC
  • Extremo del eje bloqueado mecánicamente en modelos con cara C Construcciones de acero de gran calibre Diseño de arranque/funcionamiento del condensador para mayor eficiencia Uso continuo Base combinada 56H, 143T y 145T con 12 orificios de montaje