Motion
145TBDR5345AE

LEESON ELECTRIC
145TBDR5345AE

Motor de manejo de aire (HVAC) - 2 hp, 1800 rpm, monofásico, 115 V, 208-230 V, bastidor 145T , caja DP, 60 Hz, base 1740 rpm, servicio continuo
Artículo MI #04738879
No. Fabricante 145TBDR5345AE
Precio840.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LEESON ELECTRIC
145TBDR5345AE

Motor de manejo de aire (HVAC) - 2 hp, 1800 rpm, monofásico, 115 V, 208-230 V, bastidor 145T , caja DP, 60 Hz, base 1740 rpm, servicio continuo
Artículo MI #04738879
No. Fabricante 145TBDR5345AE
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
Su precio$840.83/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    6205
  • Tamaño del bastidor
    145T
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    6203
  • Longitud total
    14.2200 pulg., 361.18 mm
  • Longitud total de la dimensión C
    14.22 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Diámetro del eje
    0.8750 pulg.
  • Peso
    50 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • Detalles adicionales
    Eficiencia Premium;De alta resistencia;Construcción de acero laminado;Lubricación permanente;Pares sellados doblemente;Certificación Csa y reconocimiento Ul
  • Rango de temperatura ambiente
    104 °F;40 °C
  • Montaje de la caja de montaje
    F1
  • RPM base
    1740 rpm
  • País de origen
    México
  • Descripción
    HP:2, F#145T, RPM:1800, 115/208-230V, DP
  • Descripción Palabra clave
    2 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo eléctrico
    Ejecución del condensador de arranque del condensador
  • Tipo de envolvente
    DP
  • Material del bastidor
    Acero laminado
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    21.0/11.3-10.5 A
  • Eficiencia a plena carga
    78.5 %
  • Par de carga completa
    6.03 pies-libras;8.17 N-m
  • Código de armonización
    8501.40.6040
  • Hp
    2 CV
  • Clase de aislamiento
    B
  • Clasificación IP
    22
  • Código KVA
    J
  • kW
    1.5 kW
  • Número de catálogo del fabricante
    I147
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    722856048585
  • Modelo
    145TBDR5345AE
  • Categoría del motor
    Motores de manejo de aire (HVAC)
  • Código de diseño del motor
    L
  • Caballos de fuerza del motor
    2 CV
  • Orientación del motor
    Horizontal
  • Fase motora
    1 fase
  • Postes del motor
    4
  • Tensión de alimentación del motor
    115 V, 208-230 V
  • Tipo de montaje
    Base resistente
  • Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuesto
    Bola
  • Tipo de producto
    Motores de manejo de aire (HVAC)
  • Tipo de eje
    T
  • Estándares cumplidos
    CE, CSA, UL
  • Método de inicio
    Al otro lado de la línea
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Protección térmica
    No
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    722856048585
  • Voltaje
    115 V, 208 a 230 V
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
2HP 1800RPM I147 DP 115/208-230V 145T
  • Diseño de arranque de condensador/funcionamiento de condensador para reducir el amperaje del bastidor y la base de acero de gran calibre