Motion
324TSTDP16032AA

LEESON ELECTRIC
324TSTDP16032AA

Motor de uso general - 40 hp, 1800 rpm, 3 f, 230/460 V, bastidor 324 , caja DP (a prueba de goteo), 50/60 Hz, base 1775 rpm, montaje en base rígida, servicio continuo
Artículo MI #04739001
No. Fabricante 324TSTDP16032AA
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LEESON ELECTRIC
324TSTDP16032AA

Motor de uso general - 40 hp, 1800 rpm, 3 f, 230/460 V, bastidor 324 , caja DP (a prueba de goteo), 50/60 Hz, base 1775 rpm, montaje en base rígida, servicio continuo
Artículo MI #04739001
No. Fabricante 324TSTDP16032AA
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    6312
  • Tamaño del bastidor
    324
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    6311
  • Longitud total de la dimensión C
    24.50 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Diámetro del eje
    1.8750 pulg.
  • Peso
    522 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • Rango de temperatura ambiente
    40 °C
  • Montaje de la caja de montaje
    F1/F2 CAPACIDAD
  • RPM base
    1775 rpm
  • Descripción Palabra clave
    40 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo eléctrico
    EJECUCIÓN IND DE JAULA CUADRADA
  • Tipo de envolvente
    DP (a prueba de goteo)
  • Material del bastidor
    Hierro fundido
  • Clasificación de frecuencia
    50/60 Hz
  • Amperios de carga completa
    100/50 A
  • Corriente de carga completa
    94.00 / 47.00 A
  • Eficiencia a plena carga
    94.1 %
  • Clase de aislamiento
    B
  • Clasificación IP
    12
  • Código KVA
    G
  • kW
    30 kW
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    722856012166
  • Caballos de fuerza del motor
    40 CV
  • Orientación del motor
    Horizontal
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    4
  • Tensión de alimentación del motor
    230/460 V
  • Tipo de montaje
    Base rígida
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Cojinete del extremo de transmisión opuesto
    Bola
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Rotación del eje
    REV
  • Tipo de eje
    TS
  • Hoja de especificaciones
    Motor de uso general de 40 HP, fase 3 , 1800 RPM, 230/460 V, bastidor 324TSC , ODP
  • Estándares cumplidos
    CE, CSA, UL
  • Método de inicio
    PWS (SOLO LV) Y YDRUN
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Especificaciones técnicas
    Motor de uso general de 40 HP, fase 3 , 1800 RPM, 230/460 V, bastidor 324TSC , ODP
  • Protección térmica
    NO
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    722856012166
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
40HP 1800RPM U444A DP 230/460V 324TSC
  • Bloqueado mecánicamente en el extremo del eje