Motion
405THFS8036DT

MARATHON ELECTRIC
405THFS8036DT

Motor vectorial inversor - 100 hp, 1800 rpm, 3 f, 230/460 V, bastidor 405T , caja TEFC (enfriada por ventilador totalmente encerrada), 60 Hz, montaje en base rígida, servicio continuo
Artículo MI #04739073
No. Fabricante 405THFS8036DT
Precio32,578.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MARATHON ELECTRIC
405THFS8036DT

Motor vectorial inversor - 100 hp, 1800 rpm, 3 f, 230/460 V, bastidor 405T , caja TEFC (enfriada por ventilador totalmente encerrada), 60 Hz, montaje en base rígida, servicio continuo
Artículo MI #04739073
No. Fabricante 405THFS8036DT
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
Precio32,578.38 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    405T
  • Longitud total de la dimensión C
    39.32 pulg.
  • Factor de servicio
    1.00
  • Diámetro del eje
    2.8750 pulg.
  • Peso
    1,308 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • Detalles adicionales
    Diseñado para aplicaciones de inversores/vectores donde se requiere un rango de velocidad de par 2000:1 constante;Los usos incluyen: manipulación de materiales, máquinas herramienta, transportadores, elevadores, procesamiento de metales, bombas, compresores, procesamiento de textiles y otras máquinas industriales instaladas en entornos polvorientos o sucios donde se requiere construcción de hierro fundido
  • Rango de temperatura ambiente
    40 °C
  • Aplicaciones
    Entornos cáusticos, sucios y polvorientos
  • Descripción Palabra clave
    100 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Material del bastidor
    Hierro fundido
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    230.00 / 115.00 A, 230.0/115.0 A
  • Eficiencia a plena carga
    94.5 %
  • Clase de aislamiento
    H
  • Clasificación IP
    43
  • Número de catálogo del fabricante
    Y575
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    722856025470
  • Categoría del motor
    Motor de servicio del inversor
  • Caballos de fuerza del motor
    100 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    4
  • Tensión de alimentación del motor
    230/460 V
  • Tipo de montaje
    Base rígida
  • Clase de diseño NEMA
    INV.
  • Manual de funcionamiento
  • Tipo de producto
    Motores de servicio vectorial del inversor
  • Estándares cumplidos
    CE, CSA
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Especificaciones técnicas
    Motor de Velocidad Variable 100 HP, Fase 3 , 1800 RPM, 230/460 V, 405T Cuadros, TEFC
  • Protección térmica
    Termostatos (N/C)
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Garantía
    Garantía de 3 años
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
100 1800 Y575 3/60/230/460 TEFC 405T
  • Sistema de aislamiento MAX GUARD® Clase H Funcionamiento de par constante desde 0 hasta la velocidad base en el accionamiento vectorial, incluidos los accionamientos TEFC (en voltios/hercios, los motores TEFC se limitan al par 20:1 constante Funcionamiento de HP constante a dos velocidades base (143-256 fotogramas);1.5 veces la base (todos los demás) Optimizado para el funcionamiento con inversor IGBT (NEMA Design A) Termostatos normalmente cerrados (uno por fase, clase F) Calidad Blue Chip, bastidor de hierro fundido y soportes Diseño de “fracket” patentado (cerradura TEBC)
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good