Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor256TC
- Longitud total de la dimensión C31.95 pulg.
- Factor de servicio1.00
- Diámetro del eje1.6250 pulg.
- Peso432 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- Rango de temperatura ambiente40 °C
- Descripción Palabra clave15 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de envolventeEPNV (antideflagrante, no ventilado)
- Material del bastidorHierro fundido
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Corriente de carga completa36.0/18.0 A
- Eficiencia a plena carga93 %
- Clase de aislamientoF
- Clasificación IP54
- Número de catálogo del fabricanteY984
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante722856025609
- Categoría del motorMotor de servicio del inversor
- Caballos de fuerza del motor15 CV
- Fase motora3 f.
- Postes del motor4
- Tensión de alimentación del motor230/460 V
- Tipo de montajeBase rígida
- Clase de diseño NEMAINV.
- Manual de funcionamiento
- Tipo de productoMotores de servicio vectorial del inversor
- Estándares cumplidosCSA
- Rpm síncrono1800 rpm
- Especificaciones técnicasMotor de Velocidad Variable 15 HP, Fase 3 , 1800 RPM, 230/460 V, 256TC Cuadros, EPNV
- Protección térmicaNo
- Tipo de cojineteBola
- Diagrama de cableado
Descripción general
- BEI H38 codificador a prueba de explosiones 1024 ppr, Clase I Grupos C y D,Clase II Grupos E, F, G incluido MAX GUARD® Sistema de aislamiento Clase F Funcionamiento de par constante desde 0 hasta la velocidad base en accionamiento vectorial Funcionamiento de potencia constante hasta dos RPM base Optimizado para funcionar con inversor IGBT (NEMA Diseño A) estándar F1 , NO reversible en campo a F2, Cumple el código de temperatura T3B Adecuado para el Grupo C