Motion
284THEN8032BA

MARATHON ELECTRIC
284THEN8032BA

Motor vectorial inversor - 20 hp, 1800 rpm, 3 f, 230/460 V, bastidor 284TC , caja EPNV (no ventilada a prueba de explosiones), 60 Hz, montaje en base rígida, servicio continuo
Artículo MI #04739084
No. Fabricante 284THEN8032BA
Precio21,183.06 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MARATHON ELECTRIC
284THEN8032BA

Motor vectorial inversor - 20 hp, 1800 rpm, 3 f, 230/460 V, bastidor 284TC , caja EPNV (no ventilada a prueba de explosiones), 60 Hz, montaje en base rígida, servicio continuo
Artículo MI #04739084
No. Fabricante 284THEN8032BA
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
Precio21,183.06 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    284TC
  • Longitud total de la dimensión C
    33.16 pulg.
  • Factor de servicio
    1.00
  • Diámetro del eje
    1.8750 pulg.
  • Peso
    555 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • Detalles adicionales
    Diseñado para aplicaciones industriales con variadores vectoriales donde se requiere un rango de velocidad de par 2000:1 constante o una regulación precisa de velocidad y par;se usa en ambientes sucios, polvorientos o cáusticos donde se requiere construcción de hierro fundido, y se instala en ambientes peligrosos según lo definido por la clasificación de grupo y clase antideflagrante del motor
  • Rango de temperatura ambiente
    40 °C
  • Aplicaciones
    Compresores, transportadores, grúa y elevador, máquinas herramienta, manipulación de materiales, procesamiento de metales, otras máquinas industriales instaladas en entornos polvorientos o sucios, bombas, soportes de prueba, procesamiento textil
  • Descripción Palabra clave
    20 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    EPNV (antideflagrante, no ventilado)
  • Material del bastidor
    Hierro fundido
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    53.00 / 26.50 A, 53.0/26.5 A
  • Eficiencia a plena carga
    93.6 %
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    54
  • Número de catálogo del fabricante
    Y985
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    722856025616
  • Categoría del motor
    Motor de servicio del inversor
  • Caballos de fuerza del motor
    20 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    4
  • Tensión de alimentación del motor
    230/460 V
  • Tipo de montaje
    Base rígida
  • Clase de diseño NEMA
    INV.
  • Manual de funcionamiento
  • Tipo de producto
    Motores de servicio vectorial del inversor
  • Estándares cumplidos
    CSA
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Especificaciones técnicas
    Motor de Velocidad Variable 20 HP, Fase 3 , 1800 RPM, 230/460 V, 284TC Cuadros, EPNV
  • Protección térmica
    No
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Garantía
    Garantía de 3 años
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
20HP 1800RPM Y985 EPNV 230/460V 284TC
  • Codificador a prueba de explosiones BEI H38 1024 ppr, Clase I, grupos C y D,Clase II Grupos E, F, G incluido el sistema de aislamiento MAX GUARD® Clase F Funcionamiento de par constante desde 0 hasta la velocidad base en accionamiento vectorial Funcionamiento de potencia constante hasta dos RPM base Servicio continuo a 40°C ambiente Optimizado para funcionamiento con inversor IGBT (NEMA Diseño A) Termostatos normalmente cerrados (uno por fase, Clase F) Bastidor y soportes de hierro fundido estándar F1 , NO reversible en campo a F2, Cumple con el código de temperatura T3B Adecuado para el grupo C
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"