Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor184T
- Longitud total de la dimensión C16.47 pulg.
- Factor de servicio1.15
- Diámetro del eje1.1250 pulg.
- Peso87 lb
Detalles
- AplicacionesSopladores y maquinaria en ambientes sucios y polvorientos, compresores, transportadores, bombas
- Descripción Palabra clave5 CV
- Tipo de condición de servicioServicio del inversor
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Material del bastidorAcero laminado
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Corriente de carga completa13.20–12.00 / 6.00 A
- Eficiencia a plena carga88.50 %
- Clase de aislamientoF
- Clasificación IP43
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante722856016669
- Caballos de fuerza del motor5 CV
- Fase motora3 f.
- Tensión de alimentación del motor208-230/460 V
- Tipo de montajeBase rígida
- Tipo de productoMotores de uso general
- Estándares cumplidosUL, CSA
- Rpm síncrono3600 rpm
- UPC_NO722856016669