Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cojinete del extremo de transmisión6313
- Tamaño del bastidor405
- Longitud del motor menos eje17.00 pulg.
- Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto6313
- Longitud total de la dimensión C31.00 pulg.
- Factor de servicio1.15
- Diámetro del eje2.1250 pulg.
- Peso1104 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- Rango de temperatura ambiente40 °C
- AplicacionesSopladores, compresores, transportadores, maquinaria en entornos, bombas
- Montaje de la caja de montajeF1/F2 Capaz
- RPM base1782 rpm
- Descripción Palabra clave125 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo eléctricoEjecución de inducción de jaula de ardilla
- Tipo de envolventeDP (a prueba de goteo)
- Material del bastidorHierro fundido
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Amperios de carga completa141.0 A
- Corriente de carga completa141.00 A
- Eficiencia a plena carga95.4 %
- Clase de aislamientoF
- Clasificación IP12
- Código KVAG
- kW93 kW
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante722856013200
- Caballos de fuerza del motor125 CV
- Orientación del motorHorizontal
- Fase motora3 f.
- Postes del motor4
- Tensión de alimentación del motor460 V
- Tipo de montajeBase rígida
- Clase de diseño NEMAB
- Cojinete del extremo de transmisión opuestoBola
- Tipo de productoMotores de uso general
- Rotación del ejeReversible
- Tipo de ejeTS
- Hoja de especificacionesMotor de uso general de 125 HP, fase 3 , 1800 RPM, 460 V, bastidor 405TS , ODP
- Estándares cumplidosCE, CSA, UL
- Método de inicioInicio de Wdg de pieza
- Rpm síncrono1800 rpm
- Especificaciones técnicasMotor de uso general de 125 HP, fase 3 , 1800 RPM, 460 V, bastidor 405TS , ODP
- Protección térmicaNo
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO722856013200
- Diagrama de cableado
Descripción general
- Cumple o supera la eficiencia NEMA Premium®. El modelo cumple con EISA2007
- El motor acepta un kit de cara C
- Capacidad de arranque de bobinado de piezas