Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cojinete del extremo de transmisión6312
- Tamaño del bastidor326
- Longitud del motor menos eje15.00 pulg.
- Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto6311
- Longitud total de la dimensión C27.00 pulg.
- Factor de servicio1.15
- Diámetro del eje1.8750 pulg.
- Peso520 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- Rango de temperatura ambiente40 °C
- AplicacionesSopladores, compresores, transportadores, maquinaria en entornos, bombas
- Montaje de la caja de montajeF1 SOLAMENTE
- RPM base1775 rpm
- Descripción Palabra clave50 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo eléctricoEjecución de inducción de jaula de ardilla
- Tipo de envolventeDP (a prueba de goteo)
- Material del bastidorAcero laminado
- Clasificación de frecuencia50/60 Hz
- Amperios de carga completa121.0/60.5 A
- Corriente de carga completa121.00 / 60.50 A
- Eficiencia a plena carga94.5 %
- Clase de aislamientoB
- Clasificación IP22
- Código KVAG
- kW37.30 kW
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante722856012722
- Caballos de fuerza del motor50 CV
- Orientación del motorHorizontal
- Fase motora3 f.
- Postes del motor4
- Tensión de alimentación del motor230/460 V
- Tipo de montajeBase rígida
- Clase de diseño NEMAB
- Cojinete del extremo de transmisión opuestoBola
- Tipo de productoMotores de uso general
- Rotación del ejeReversible
- Tipo de ejeTS
- Hoja de especificacionesMotor de uso general de 50 HP, fase 3 , 1800 RPM, 230/460 V, bastidor 326TS , ODP
- Estándares cumplidosCE, CSA, UL
- Método de inicioAl otro lado de la línea
- Rpm síncrono1800 rpm
- Especificaciones técnicasMotor de uso general de 50 HP, fase 3 , 1800 RPM, 230/460 V, bastidor 326TS , ODP
- Protección térmicaNo
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO722856012722
- Diagrama de cableado
Descripción general
- Cumple o supera la eficiencia NEMA Premium®. El modelo cumple con EISA2007
- El motor acepta un kit de cara C
- Clasificación de 60/50 hertzios, 190/380 o 380 voltios a la siguiente potencia inferior
- Diseño NEMA B